東栄管機
DA継手インクリーザー 透明
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
用途
空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。
形状
インクリーザー
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色
透明
寸法Z(mm)
10
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126965
DAINトウメイ
25×20
40
¥
216
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
53126974
DAINトウメイ
30×20
42
¥
278
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
53126983
DAINトウメイ
30×25
44
¥
342
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材