東栄管機
宅内マス ストレート
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途
排水の中間点に使用するマスです。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法Z(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53126999
タクナイマス ST
129.5
200
100-150
¥
4,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53127717
タクナイマス ST
129.5
250
100-200
¥
6,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
53127805
タクナイマス ST
177
275
150-200
¥
12,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材