宅内マス 45°曲がり

宅内マス 45°曲がり - 東栄管機宅内マス 45°曲がり - 東栄管機

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。

用途排水の曲点に使用するマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法Z(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53127035タクナイマス 45L ヒダリ130105100-150
4,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
53127044タクナイマス 45L ミギ130105100-150
4,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
53127053タクナイマス 45L ケンヨウ125100100-150
4,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
53127744タクナイマス 45L ヒダリ129.5135100-200
6,330
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
53127753タクナイマス 45L ミギ129.5135100-200
6,330
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする