東栄管機
宅内マス 90°合流
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途
排水の中間合流点に使用するマスです。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用流体
排水
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53127069
タクナイマス 90Y ヒダリ
150
100
-
2/100
左
¥
5,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53127078
タクナイマス 90Y ミギ
150
100
-
2/100
右
¥
5,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53127087
タクナイマス 90Y ヒダリ
150
100
75
2/100
左
¥
5,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53127096
タクナイマス 90Y ミギ
150
100
75
2/100
右
¥
5,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53127769
タクナイマス 90Y ヒダリ
200
100
-
2/100
左
¥
7,720
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
53127778
タクナイマス 90Y ミギ
200
100
-
2/100
右
¥
7,720
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
53127848
タクナイマス 90Y ヒダリ
200
150
-
1.5/100
左
¥
15,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
53127857
タクナイマス 90Y ミギ
200
150
-
1.5/100
右
¥
15,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材