東栄管機
宅内マス 90°合流段差付
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途
排水の中間合流点に使用するマスです。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法z1(mm)
寸法z2(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53127105
タクナイマス 90YS ヒダリ
130.5
30
180
118
100-150
¥
5,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53127114
タクナイマス 90YS ミギ
130.5
30
180
118
100-150
¥
5,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53127123
タクナイマス 90YS ヒダリ
126
30
190
120
100×75-150
¥
5,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53127139
タクナイマス 90YS ミギ
126
30
190
120
100×75-150
¥
5,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材