東栄管機
宅内マス 45°合流
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途
排水の中間合流点に使用するマスです。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H(mm)
129.5
使用流体
排水
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53127148
タクナイマス 45Y ヒダリ
100-150
150
100
2/100
左
¥
5,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53127157
タクナイマス 45Y ミギ
100-150
150
100
2/100
右
¥
5,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53127166
タクナイマス 45Y ヒダリ
100×75-150
150
100
2/100
左
¥
5,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53127175
タクナイマス 45Y ミギ
100×75-150
150
100
2/100
右
¥
5,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材