東栄管機
宅内マス 45°合流段差付
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途
排水の中間合流点に使用するマスです。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法z1(mm)
寸法z2(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53127184
タクナイマス 45YS ヒダリ
126
32
200
155
100-150
¥
5,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53127193
タクナイマス 45YS ミギ
126
32
200
155
100-150
¥
5,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53127787
タクナイマス 45YS ヒダリ
129.5
30
230
195
100-200
¥
7,720
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
53127796
タクナイマス 45YS ミギ
129.5
30
230
195
100-200
¥
7,720
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材