東栄管機
宅内マス ドロップストレート
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途
排水の勾配・変化点に使用するマスです。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ドロップストレート
使用流体
排水
枝管口径(Φmm)
100
寸法z1(mm)
27
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53127209
タクナイマス DR
150
100
2/100
¥
4,430
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
53127814
タクナイマス DR
200
100
2/100
¥
6,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材