東栄管機
宅内マス ドロップ三方向合流
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途
排水の勾配・変化点に使用するマスです。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径
100-150
管径(Φmm)
100
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53127227
タクナイマス DRWY
150
100
¥
5,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材