曜日別特売

宅内マス ドロップ左右合流

宅内マス ドロップ左右合流 - 東栄管機宅内マス ドロップ左右合流 - 東栄管機

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。

用途排水の勾配・変化点に使用するマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径100-150管径(Φmm)100内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53127236タクナイマス DRW150100
5,450
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする