曜日別特売

宅内マス トラップ(受け口型)

宅内マス トラップ(受け口型) - 東栄管機宅内マス トラップ(受け口型) - 東栄管機

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。

用途排水の中間合流トラップマスです。形状トラップ(受け口型)材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)マス径(Φmm)150本管口径(Φmm)100勾配2/100内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。二重トラップにならないよう注意して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53127349タクナイマス UT ヒダリ100×50S-15015010050
8,350
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
53127358タクナイマス UT ミギ100×50S-15015010050
8,350
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
53127367タクナイマス UT ケンヨウ100×50S-15015010050左右兼用
8,350
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
53127403タクナイマス UT ヒダリ100×75S-15015010075
8,350
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
53127419タクナイマス UT ミギ100×75S-15015010075
8,350
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
53127428タクナイマス UT ケンヨウ100×75S-15015010075左右兼用
8,350
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする