東栄管機
宅内マス 90°合流(枝管180°回転型)
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途
排水の中間合流点に使用するマスです。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法Z1(mm)
190
寸法θ
180
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C1(mm)
寸法H(mm)
寸法z1(mm)
寸法z2(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53127489
タクナイマス T90Y ヒダリ
175
125
190
94
100-150
¥
6,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
53127498
タクナイマス T90Y ミギ
175
125
190
94
100-150
¥
6,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
53127507
タクナイマス T90Y ヒダリ
146.5
125
190
93
100×50-150
¥
6,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
53127516
タクナイマス T90Y ミギ
146.5
125
190
93
100×50-150
¥
6,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
53127525
タクナイマス T90Y ヒダリ
175
125
190
81
100×75-150
¥
6,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
53127534
タクナイマス T90Y ミギ
175
125
190
81
100×75-150
¥
6,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材