東栄管機
宅内マス 90°合流段差付(枝管180°回転型)
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途
排水の中間合流点に使用するマスです。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H(mm)
125
寸法S(mm)
30
使用流体
排水
寸法C1(mm)
175
寸法z1(mm)
190
寸法θ
180mm
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53127543
タクナイマス T90YS ミギ
150
100
75
2/100
右
¥
6,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
53127559
タクナイマス T90YS ヒダリ
150
100
75
2/100
左
¥
6,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
53127568
タクナイマス T90YS ミギ
150
100
100
2/100
右
¥
6,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
53127577
タクナイマス T90YS ヒダリ
150
100
100
2/100
左
¥
6,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材