東栄管機
宅内マス 22°1/2曲がり
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途
排水の曲点に使用するマスです。
呼び径
100-150
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53127665
タクナイマス 22・1/2 ヒダリ
119
100
¥
4,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53127674
タクナイマス 22・1/2 ミギ
119
100
¥
4,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53127683
タクナイマス 22・1/2 ケンヨウ
129.5
100
¥
4,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材