東栄管機
宅内マス 45°・90°合流段差付
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途
排水の中間合流点に使用するマスです。
呼び径
100×100×75-150
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法z1(mm)
寸法z2(mm)
寸法z3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53127699
タクナイマス YWS ヒダリ
117.5
42
30
200
140
155
¥
6,830
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
53127708
タクナイマス YWS ミギ
117.5
42
30
200
140
155
¥
6,830
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材