東栄管機
雨水マス 90°曲がり内外合流
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途
雨水配管にて使用して下さい。
材質
(バスケット)PP
材質(本体)
PVC
材質(取手)
SUS
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53127936
TUM-90LX
100×50-150
¥
6,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
53127997
TUM-90LX
100×75-200
¥
7,470
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材