曜日別特売

雨水浸透マス 45°曲がり

雨水浸透マス 45°曲がり - 東栄管機雨水浸透マス 45°曲がり - 東栄管機

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。

用途雨水浸透配管にて使用して下さい。呼び径100-150材質(バスケット)PP材質(本体)PVCサイズ100×150材質(取手)SUS内容量1個
注意
※地滑りや崖崩れの恐れのある場所には設置しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53128015TSM-45L
6,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする