東栄管機
雨水浸透マス 90°曲がり内外合流
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途
雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径
100×50-150
材質
(バスケット)PP
材質(本体)
PVC
材質(取手)
SUS
内容量
1個
注意
※地滑りや崖崩れの恐れのある場所には設置しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53128076
TSM-90LX
¥
6,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材