塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水

塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水 - 東栄管機塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水 - 東栄管機
(2件のレビュー)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー文字内容おすい内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53128085フタ AI グレー50
1,010
499
549(税込)
4日以内出荷
53128094フタ AI グレー75
1,400
699
769(税込)
当日出荷
53128103フタ AI グレー100
1,770
889
978(税込)
当日出荷
53128119フタ AI グレー150
2,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53128128フタ AI グレー200
3,540
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53128085
2022-03-25
用途: 汚水処理のにおい拡散防止のために役に立つので使用する
農・林・水産業

パイプにつなぐ所がもう少し短くできないか又、ふたをネジに出来ないか。

1が参考にしています
対象商品 : 53128103
2020-10-24
用途: 庭のメンテナンス

庭のグランドレベルを下げる工事を行った際、パイプが飛び出たので短くするために使いました。製品に問題もなく、キレイに収める事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする