曜日別特売

塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水

塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水 - 東栄管機塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水 - 東栄管機
(1件のレビュー)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー文字内容うすい内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53128137フタ AI グレー(ウスイ)50B
1,010
499
549(税込)
当日出荷
53128146フタ AI グレー(ウスイ)75B
1,400
699
769(税込)
当日出荷
53128155フタ AI グレー(ウスイ)100
1,770
889
978(税込)
当日出荷
53128164フタ AI グレー(ウスイ)150
2,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53128173フタ AI グレー(ウスイ)200
3,540
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53128155
2020-10-24
用途: 庭のメンテナンス

庭のグランドレベルを下げる工事を行った際、パイプが飛び出たので短くするために使いました。製品に問題もなく、キレイに収める事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする