塩ビ製密閉蓋 グレー 無字

塩ビ製密閉蓋 グレー 無字 - 東栄管機塩ビ製密閉蓋 グレー 無字 - 東栄管機

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)148.5グレー呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)8.5寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5マス径(Φmm)150内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53128189フタ AI グレー(ムジ)150
2,530
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする