曜日別特売

塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水

塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水 - 東栄管機塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水 - 東栄管機

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)ライト文字内容うすい内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53128243フタ AI ライト(ウスイ)50B
1,140
569
626(税込)
4日以内出荷
53128259フタ AI ライト(ウスイ)75B
1,520
759
835(税込)
4日以内出荷
53128268フタ AI ライト(ウスイ)100
1,900
949
1,044(税込)
4日以内出荷
53128277フタ AI ライト(ウスイ)150
2,780
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
53128286フタ AI ライト(ウスイ)200
3,800
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする