塩ビ製通気蓋 ライト

塩ビ製通気蓋 ライト - 東栄管機塩ビ製通気蓋 ライト - 東栄管機
(2件のレビュー)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)ライト寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47内容量1個
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53128347フタ AI-T ライト(ツウキ)50
1,270
639
703(税込)
当日出荷
53128356フタ AI-T ライト(ツウキ)75
1,650
829
912(税込)
当日出荷
53128365フタ AI-T ライト(ツウキ)100
2,020
999
1,099(税込)
当日出荷
53128374フタ AI-T ライト(ツウキ)150
3,040
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53128365
2024-02-04
用途: 浴室排水
自動車・二輪車・自転車関連業

2重トラップ解消のために使用しました。サイズもピッタリで良く流れるようになりました。

対象商品 : 53128374
2022-07-08
用途: 既存通機無し蓋との交換
株式会社松井組

配管距離が長くトイレが詰まっていたためこちらにフタを取り換えました所トイレが詰まらなくなり、お客さまに大変喜んで頂けました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする