東栄管機
鋳物製密閉蓋 汚水
(1件のレビュー)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途
排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
PVC
材質(本体)
PVC
呼び径
150
材質(フタ)
鋳物
マス径(Φmm)
150
内容量
1個
関連資料:
図面(0.2MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53128408
TSK AI イモノ(オスイ)
150
¥
5,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材