東栄管機
塩ビ製内蓋
(1件のレビュー)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途
排水マス用密閉圧力開放蓋です。
呼び径
150
呼び径(A)
150
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
マス径(Φmm)
150
材質(パッキン)
SBR
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
マス径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53128426
TSKサシグチガタフタ CV-R グレー
150
150
¥
2,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材