東栄管機
下水継手 ゴム輪受口15度曲管
下水道用曲管です。
用途
下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53128435
15°SR
150
¥
6,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
53128444
15°SR
200
¥
11,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
53128453
15°SR
250
¥
35,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
53128469
15°SR
300
¥
49,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材