東栄管機
下水継手 ゴム輪受口30度自在曲管
下水道用自在曲管です。
用途
下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53128697
30°SRF
100
¥
4,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
53128706
30°SRF
150
¥
7,730
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
53128715
30°SRF
200
¥
13,400
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
53128724
30°SRF
250
¥
48,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
53128733
30°SRF
300
¥
96,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材