東栄管機
下水継手 ゴム輪受口カラー
下水道用直継手です。
用途
下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法L(mm)
210
寸法L1(mm)
112
寸法d1(mm)
166.7
材質(パッキン)
SBR
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53129117
WR
150
¥
5,180
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材