東栄管機
下水継手 ヒューム管用90度支管
下水道用支管です。
用途
下水道ヒューム管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53129126
90SHR
200×100
¥
5,480
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
53129135
90SHR
200×150
¥
7,590
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
53129144
90SHR
250×100
¥
5,480
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
53129153
90SHR
250×150
¥
7,590
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
53129169
90SHR
250×200
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
53129178
90SHR
300×100
¥
5,480
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
53129187
90SHR
300×150
¥
7,590
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
53129196
90SHR
300×200
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
53129205
90SHR
350×100
¥
5,480
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
53129214
90SHR
350×150
¥
7,590
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
53129223
90SHR
350×200
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材