東栄管機
下水継手 下流用マンホール継手
下水道用直継手です。
用途
下水道塩ビ管
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
下水継手
寸法L(mm)
500
寸法a(mm)
10
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53129318
MSA
150
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
53129327
MSA
200
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材