大航計器製作所
旋回窓
円形ガラスの中心にモーターを取付け、回転させる事で発生した遠心力を利用し水滴や雪を飛散させ視界を確保
用途
船舶の操縦席全面窓に付着した、水滴や雪などを振り飛ばし視界を確保する装置。
回転数(min
-1
[r.p.m])
1900±200
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(W)
径(Φmm)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53130009
DSK250 DC24V
約7.3
60
窓ガラス部:250
DC24
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
67日以内出荷
返品不可
53130027
DSK250H(ヒーター付) DC24V
約7.8
60
窓ガラス部:250
DC24
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
67日以内出荷
返品不可
53130045
DSK300A DC24V
約6.5
60
窓ガラス部:300
DC24
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
67日以内出荷
返品不可
53130054
DSK300A AC110V
約6.5
60
窓ガラス部:300
AC110
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
67日以内出荷
返品不可
53130063
DSK300H(ヒーター付) DC24V
約8.8
60
窓ガラス部:300
DC24
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
67日以内出荷
返品不可
53130079
DSK350 DC24V
約11.0
80
窓ガラス部:350
DC24
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
67日以内出荷
返品不可
53130088
DSK350 AC110V
約11.0
80
窓ガラス部:350
DC12
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
67日以内出荷
返品不可
53129993
DSK250 DC12V
約7.3
60
窓ガラス部:250
DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
53130018
DSK250 AC110V
約7.3
60
窓ガラス部:250
AC110
オープン
取扱い終了
返品不可
53130036
DSK300A DC12V
約6.5
60
窓ガラス部:300
DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください