DENSAN(デンサン/ジェフコム)
スタンダードペンチ
偏芯軸の採用で切断力がアップ。切断能力・VVF(VA)線:2.0×3C(銅線)
全長(mm)
240
材質
刃:炭素鋼、グリップ:PVC
質量(g)
500
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
240×20×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53130273
KL-9NE
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください