曜日別特売

ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)

ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いていない※LANケーブル同士をジョイント可能。※付属のロードバーにLANケーブルを成端してください。成端方法は、付属の取扱説明書を参照してください。

規格CAT6材質黒色部:ナイロン66(PA66)、青部:シリコンゴム質量(g)70寸法(Φ×mm)28×122内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53130334LFNCC-56S-WP
2,600
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする