DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)
保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いたLANケーブル同士をジョイント可能。
規格
CAT6
材質
黒色部:ナイロン66(PA66)、橙部:シリコンゴム
質量(g)
49
寸法(Φ×mm)
28×122
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53130343
LFNJJ-56S-WP
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください