空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) - サンエス
(2件のレビュー)

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

混率(%)ポリエステル100生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53262589KF101ネイビーM
オープン
5,900
6,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
53262598KF101ネイビーL
オープン
5,900
6,490(税込)
当日出荷
53262607KF101ネイビーLL
オープン
5,900
6,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
53262616KF101ネイビー3L
オープン
5,900
6,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
53262625KF101ネイビー4L
オープン
5,900
6,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
53262634KF101ネイビー5L
オープン
5,900
6,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
53262643KF101シルバーグレーM
オープン
5,900
6,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
53262659KF101シルバーグレーL
オープン
5,900
6,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
53262668KF101シルバーグレーLL
オープン
5,900
6,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
53262677KF101シルバーグレー3L
オープン
5,900
6,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
53262686KF101シルバーグレー4L
オープン
5,900
6,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
53262695KF101シルバーグレー5L
オープン
5,900
6,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
53262704KF101カモフラホワイトM
オープン
5,900
6,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
53262713KF101カモフラホワイトL
オープン
5,900
6,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
53262729KF101カモフラホワイトLL
オープン
5,900
6,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
53262738KF101カモフラホワイト3L
オープン
5,900
6,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
53262747KF101カモフラホワイト4L
オープン
5,900
6,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
53262756KF101カモフラホワイト5L
オープン
5,900
6,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53262747
2024-08-03
用途: いろいろな用途に

サイズに悩みましたが、2サイズアップで、快適に涼しい。1サイズアップなら丁度よくて快適な涼しさは得られない。

対象商品 : 53262625
2023-08-01
用途: 農作業用
農・林・水産業

チタン加工ということで買ってみました。
ポリエステルのものは初めてですが、シワにならないのがいい
襟が立っているタイプで、襟も工夫されていて風の通りが非常にいい
空調風神服の中では一番オススメです。
膨らんで見た目は悪くなりますが、風の通りがよくなるので2サイズくらい大きめがいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする