空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ)

空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ) - サンエス
(1件のレビュー)

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

混率(%)ポリエステル100生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53262817KF102ネイビー5L
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
53262853KF102シルバーグレー3L
オープン
4,900
5,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
53262869KF102シルバーグレー4L
オープン
4,900
5,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
53262878KF102シルバーグレー5L
オープン
4,900
5,390(税込)
10日以内出荷
返品不可
53262887KF102カモフラホワイトM
オープン
4,900
5,390(税込)
10日以内出荷
返品不可
53262914KF102カモフラホワイト3L
オープン
4,900
5,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
53262923KF102カモフラホワイト4L
オープン
4,900
5,390(税込)
10日以内出荷
返品不可
53262939KF102カモフラホワイト5L
オープン
4,900
5,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
53262765KF102ネイビーM
オープン
取扱い終了
53262774KF102ネイビーL
オープン
取扱い終了
53262783KF102ネイビーLL
オープン
取扱い終了
53262799KF102ネイビー3L
オープン
取扱い終了
返品不可
53262808KF102ネイビー4L
オープン
取扱い終了
返品不可
53262826KF102シルバーグレーM
オープン
取扱い終了
返品不可
53262835KF102シルバーグレーL
オープン
取扱い終了
返品不可
53262844KF102シルバーグレーLL
オープン
取扱い終了
53262896KF102カモフラホワイトL
オープン
取扱い終了
返品不可
53262905KF102カモフラホワイトLL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53262826
2025-04-19
用途: ハウス内で野菜の収穫
製造業

以前からこの空調服を使用しています。
パワーもベストも問題なく快適に使えています。
今回は洗い替えにベストのみ購入しました。
お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする