ニチバン
マイタックラベル
(1件のレビュー)
そのまま貼れる粘着剤付きの便利なラベル/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用
色
白無地
幅(mm)
100
高さ(mm)
155
奥行(mm)
2
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙
内容量
1冊(15シート)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53137088
ML-12
25×105
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
53137097
ML-13
35×105
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
53137115
ML-15
8×15
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
53137124
ML-2
25×38
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください