曜日別特売

マイタックラベルリムカ

マイタックラベルリムカ - ニチバンマイタックラベルリムカ - ニチバンマイタックラベルリムカ - ニチバンマイタックラベルリムカ - ニチバンマイタックラベルリムカ - ニチバンマイタックラベルリムカ - ニチバンマイタックラベルリムカ - ニチバンマイタックラベルリムカ - ニチバン
(2件のレビュー)

はがす時、のり残りが少なく相手も傷めず、ラベルがきれいにはがせる/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用

白無地幅(mm)100高さ(mm)155奥行(mm)2基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙内容量1冊(10シート)
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53137133ML-R112×24
250
189
208(税込)
当日出荷
53137149ML-R1050×75
250
249
274(税込)
当日出荷
53137158ML-R319×79
250
249
274(税込)
当日出荷
53137167ML-R423×34
250
249
274(税込)
当日出荷
53137176ML-R534×79
250
249
274(税込)
当日出荷
53137185ML-R68×20
250
249
274(税込)
当日出荷
53137194ML-R713×38
250
199
219(税込)
当日出荷
53137203ML-R818×50
250
189
208(税込)
当日出荷
53137219ML-R924×53
250
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53137203
2024-02-12
用途: 値札として

しっかり貼れて剥がしやすくて重宝しています。ホームセンターに置いてあるところ減りましたね

1が参考にしています
対象商品 : 53137167
2021-05-30
用途: 野菜の納品時に使用
金融・保険業

野菜を納品する際に、農薬を使っていないことをアピールするためにラベルシールとして購入。市販のラベルシールを使っていたが廃盤となりサイズと形が似ているのを探し、剥がし易さも相まってゴム印を作り押して使用している。欲を言えば後一回りサイズが大きければ尚良いと思っている。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする