曜日別特売

両面テープ ナイスタック

両面テープ ナイスタック - ニチバン両面テープ ナイスタック - ニチバン両面テープ ナイスタック - ニチバン両面テープ ナイスタック - ニチバン両面テープ ナイスタック - ニチバン両面テープ ナイスタック - ニチバン両面テープ ナイスタック - ニチバン両面テープ ナイスタック - ニチバン
(1件のレビュー)

書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用

グリーン購入法適合
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53137228NW-10S1個(9m)109-古紙パルプ配合率40%再生紙アクリル系
260
239
263(税込)
当日出荷
53137237NW-10SF1個(9m)1090.09古紙パルプ配合率40%再生紙アクリル系
260
239
263(税込)
当日出荷
53137246NW-15S1個(6m)1560.09古紙パルプ配合率40%再生紙アクリル系
260
239
263(税込)
当日出荷
53137255NW-5S1個(9m)590.09古紙パルプ配合率40%再生紙アクリル系
300
269
296(税込)
当日出荷
53137264NW-5SF1個(9m)590.09古紙パルプ配合率40%再生紙アクリル系
300
269
296(税込)
当日出荷
59682580NW-10S1箱(200巻)---古紙パルプ配合率40%再生紙アクリル系
52,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
59682589NW-10SF1箱(200巻)---古紙パルプ配合率40%再生紙アクリル系
52,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
59682598NW-15S1箱(200巻)---古紙パルプ配合率40%再生紙アクリル系
52,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
59682607NW-5S1箱(100巻)---古紙パルプ配合率40%再生紙アクリル系
30,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
59682616NW-5SF1箱(200巻)---古紙パルプ配合率40%再生紙アクリル系
60,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

両面テープナイスタック正しい使い方
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53137255
2023-03-01
用途: アクリル板の固定

液晶前面のアクリル板の固定に使用しています
剥離紙に5mm間隔で線が印刷されていて必要な長さが
定規等無しで簡単にカットできます
全体の大きさも小さめのサイズで使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする