ニチバン
両面テープ ナイスタック リムカ
きれいにはがせるタイプのナイスタック(TM)/貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくい/小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適/テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53137289
NW-R15SF
1個(5m)
15
5
0.06
古紙パルプ配合率40%再生紙
アクリル系
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
59682625
NW-R15SF
1箱(200巻)
-
-
-
古紙パルプ配合率40%再生紙
アクリル系
¥
52,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【ニチバン】両面テープ ナイスタック弱粘着タイプ 紹介動画
参考になった