ニチバン
マイタックラベル パンチラベル
書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に/丈夫で破れにくく、厚さがうすいため、たくさん綴じてもかさ張らない/透明で貼っても目立たず、上から字が書ける
用途
パンチ穴の補強・補修に !
幅(mm)
95
色
透明
高さ(mm)
150
質量(g)
12
奥行(mm)
1
内径(Φmm)
6
基材
ポリエステルフィルム
外径(Φmm)
14.5
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ポリエステルフィルム
内容量
1冊(8シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53137307
ML-251
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください