曜日別特売

印章セット

印章セット - シヤチハタ印章セット - シヤチハタ印章セット - シヤチハタ印章セット - シヤチハタ印章セット - シヤチハタ印章セット - シヤチハタ
(1件のレビュー)

使いやすい、整理しやすい、印章セット(切手やクリップなどの収納スペース付き)

幅(mm)43高さ(mm)70奥行(mm)17グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53137316SP-1
150
129
142(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53137316
2020-09-21
用途: 印鑑の収納
医療・福祉・介護関連業

100円ショップでの印鑑ケースもあるのですが、朱肉がだめです。あれは赤インクのスタンプインクにすぎません。さすが印鑑メーカーのもので、ちゃんとしたものが付いています。ケースもしっかりとしており、安価で良い買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする