ダヴィンチ リフィル ポケットサイズ ブックマーク

ダヴィンチ リフィル ポケットサイズ ブックマーク - レイメイ藤井
(1件のレビュー)

しおりとしては勿論、方眼定規としても使えます。

幅(mm)29高さ(mm)131奥行(mm)1内容量1冊(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53137578DPR151
オープン
250
275(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53137578
2021-06-28
用途: 追加穴を開けて能率手帳サイズのバインダー用に

10年以上前に絶版になったBindex-n(能率手帳サイズ8穴)とB7サイズの穴割りに類似点があり、追加で穴を開けることで流用できるので若干寸足らずではありますがこのインデックスを加工し愛用し続けています。もう少し割れにくい素材だと良いのですが、着脱しやすい点は気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする