モノグラフ シャープペン0.3

モノグラフ シャープペン0.3 - トンボ鉛筆モノグラフ シャープペン0.3 - トンボ鉛筆モノグラフ シャープペン0.3 - トンボ鉛筆モノグラフ シャープペン0.3 - トンボ鉛筆モノグラフ シャープペン0.3 - トンボ鉛筆モノグラフ シャープペン0.3 - トンボ鉛筆モノグラフ シャープペン0.3 - トンボ鉛筆モノグラフ シャープペン0.3 - トンボ鉛筆

●新配合の繰り出し式「MONO消しゴム」を搭載したシャープペン。●振って芯を出す「フレノック」機構搭載。クリップをノックしても芯を出せます。●クリップを押し上げるとフレノックが固定される「フレロック」機構も搭載。筆箱内での誤ノックを防止します。

芯径(mm)0.3幅(mm)50高さ(mm)192奥行(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53138533DPA-135Bネオンブルー
400
349
384(税込)
翌々日出荷
53138549DPA-135Cネオンイエロー
400
349
384(税込)
翌々日出荷
53138558DPA-135Fネオンピンク
400
349
384(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする