曜日別特売

レインボードキュメントファイル クーポンサイズ

レインボードキュメントファイル クーポンサイズ - セキセイレインボードキュメントファイル クーポンサイズ - セキセイレインボードキュメントファイル クーポンサイズ - セキセイレインボードキュメントファイル クーポンサイズ - セキセイ
(1件のレビュー)

・色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントファィル・クーポン券や帳票等を色別仕切で分類整理・間口が大きくので、クーポン券等が検索しやすく出し入れしやすい・12仕切、13ポケット仕様なので帳票等の分類・整理に最適・オフィスや家庭でも書類をスッキリ収納管理

仕様12仕切り13ポケット幅(mm)115サイズクーポンサイズ高さ(mm)177奥行(mm)25内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53138567AD-2214-00
780
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53138567
2022-06-20
用途: 通帳入れ

銀行の通帳入れに便利です。
使いやすいです。
カラフルでかわいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする