曜日別特売

レインボードキュメントファイル 長3サイズ

レインボードキュメントファイル 長3サイズ - セキセイレインボードキュメントファイル 長3サイズ - セキセイレインボードキュメントファイル 長3サイズ - セキセイレインボードキュメントファイル 長3サイズ - セキセイ

・色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントファィル・長3サイズの郵便物や帳票等を色別仕切で分類整理・間口が大きくので、帳票等が検索しやすく出し入れしやすい・12仕切、13ポケット仕様なので帳票等の分類・整理に最適・オフィスや家庭でも書類をスッキリ収納管理

仕様12仕切り13ポケット幅(mm)143サイズ長形3号高さ(mm)263奥行(mm)25内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53138576AD-2213-00
920
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする