サクラクレパス
ノータム ペンケース 大
クッション機能を持ったナイロン記事
幅(mm)
190
高さ(mm)
65
奥行(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53138628
UNS-56#9
アイボリー
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
53138637
UNS-56#36
ブルー
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
53138646
UNS-56#49
ブラック
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください