サクラクレパス
ノータム ペンケース 小
(1件のレビュー)
クッション機能を持ったナイロン記事
幅(mm)
190
高さ(mm)
45
奥行(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53138655
UNS-55#49
ブラック
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
53138664
UNS-55#9
アイボリー
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください