uni(三菱鉛筆)
ハイユニ7Bバラ
鉛筆/硬度7B/黒くきれいに書ける
硬度
7B
軸径(Φmm)
8
高さ(mm)
177
主な用途
一般用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53139434
H.HU7BB
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください