uni(三菱鉛筆)
ハイユニ バラ
鉛筆/黒くきれいに書ける
軸径(Φmm)
8
高さ(mm)
177
主な用途
一般用
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬度
芯硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53139443
HU7HB
7H
7H
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
53139459
HU8HB
8H
8H
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください